絞り込み
形状

六角形80°(5)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- サーメット(3)
コーナー半径(mm)
- 0.2(6)
- 0.3969(1)
- 0.4(7)
- 1.2(1)
厚さ(mm)
- 2.38(5)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(6)
切刃長さ(mm)
- 4.6
- 2(103)
- 2.5(120)
- 6.5(217)
- 7.8(129)
- 8.7(291)
- 9.525(264)
- 9.6(131)
- 9.7(289)
- 11(342)
- 11.2(98)
- 11.6(260)
- 12.7(449)
- 12.9(442)
- 15.5(356)
- 16.1(95)
- 16.5(584)
- 16.6(292)
- 19.05(89)
- 19.3(85)
- 22(131)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
- 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(5)
- 京セラ(2)
- サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ WBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FX
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025