絞り込み
形状
形状
六角形80°(6)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(7)
  • 0.3969(1)
  • 0.4(8)
  • 1.2(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 5(7)
切刃長さ(mm)
  • 4.6
  • 2(102)
  • 2.5(118)
  • 6.5(216)
  • 7.8(128)
  • 8.7(297)
  • 9.525(269)
  • 9.6(132)
  • 9.7(296)
  • 11(346)
  • 11.2(98)
  • 11.6(265)
  • 12.7(455)
  • 12.9(447)
  • 15.5(362)
  • 16.1(98)
  • 16.5(591)
  • 16.6(300)
  • 19.05(93)
  • 19.3(87)
  • 22(133)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形

    サンドビック
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • 旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用