絞り込み
形状
形状
六角形80°(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(3)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 11(1)
切刃長さ(mm)
  • 5.4
  • 2(103)
  • 2.5(120)
  • 6.5(217)
  • 7.8(129)
  • 8.7(291)
  • 9.525(264)
  • 9.6(131)
  • 9.7(289)
  • 11(342)
  • 11.2(98)
  • 11.6(260)
  • 12.7(449)
  • 12.9(442)
  • 15.5(356)
  • 16.1(95)
  • 16.5(584)
  • 16.6(292)
  • 19.05(89)
  • 19.3(85)
  • 22(131)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(3)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • チップ WPMT-D3 タンガロイ

    チップ WPMT-D3

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用