絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
  • 0
  • 0.03(161)
  • 0.05(58)
  • 0.08(19)
  • 0.1(354)
  • 0.18(17)
  • 0.2(1,611)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,724)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(3,898)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,943)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(624)
  • 2(76)
  • 2.38125(24)
  • 2.4(127)
  • 3.175(20)
  • 4(22)
  • -(57)
厚さ(mm)
  • 3.175(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(4)
  • 6.35(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.3(4)
  • 3.25(1)
  • 10.9709(1)
  • 11.6(1)
2.3・3.25・10.9709・11.6
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 特殊(1)
一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
  • サンドビック(5)
  • 京セラ(4)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SANDVIK(1)
サンドビック・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
  • 旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    トラスコ品番713-1914適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
  • 旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
  • 旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-2354穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7025

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7115 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7115

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7014内接円径(mm)9.525
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7105

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
  • チップ WNM/GA タンガロイ

    チップ WNM/GA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)0寸法S(mm)0寸法D1(mm)0寸法RE(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0~0送りf(mm/rev)0~0.3寸法IC(mm)0
  • チップ DCET-SN 三菱マテリアル

    チップ DCET-SN

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用