絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
六角形80°(1)
形状
正三角形(2)
材質
  • その他(3)
  • サーメット(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(4)
逃げ角(度)
  • 0(4)
切刃長さ(mm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
8・12・16・16.5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(4)
円筒穴
ブランド
  • モノタロウ
  • タンガロイ(1,466)
  • 京セラ(1,208)
  • 住友電工ハードメタル(1,139)
  • 三菱マテリアル(1,000)
  • サンドビック(628)
  • ケナメタル(271)
  • イスカル(266)
  • SANDVIK(142)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(124)
  • BIG DAISHOWA(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • NTKカッティングツールズ(7)
  • 株洲工具(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • ワルター(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • THECUT(1)
  • カイザー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNMG モノタロウ

    旋削用チップ TNMG

    モノタロウ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用