絞り込み
形状
形状
六角形80°(1)
形状
円形(3)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(17)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(120)
形状
長方形(7)
材質
  • CVDコーティング(45)
  • PVDコーティング(60)
  • サーメット(34)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(81)
切刃長さ(mm)
  • 12.7
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 2(11)
  • 5.4(11)
  • 6(26)
  • 7.94(11)
  • 8(39)
  • 9.525(30)
  • 10(33)
  • 11(17)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 13.4(11)
  • 14(16)
  • 15(22)
  • 15.5(11)
  • 15.875(25)
  • 16(25)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 3.175(2)
  • 3.18(66)
  • 3.5(1)
  • 3.97(13)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 4.75(3)
  • 4.76(54)
  • 4.8(4)
  • 5(4)
  • 5.1(5)
  • 5.4(2)
  • 5.5(3)
  • 5.56(2)
  • 5.75(1)
  • 5.76(1)
  • 6.5(1)
  • 7.7(1)
  • 7.94(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.3(6)
  • 0.4(15)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(44)
  • 1(12)
  • 1.2(13)
  • 1.6(9)
  • 2(9)
  • 2.4(5)
  • 3.2(6)
  • 4.8(1)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • -(1)
逃げ角(度)
  • 0(11)
  • 11(34)
  • 15(31)
  • 20(49)
  • 25(5)
0・11・15・20・25
穴の形状
  • -(78)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(51)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(4)
  • 円筒穴(3)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(75)
  • ブレーカなし(63)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
  • イスカル(40)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 京セラ(28)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • タンガロイ(14)
  • ケナメタル(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • サンドビック(1)
  • ワルター(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEKN 京セラ

    チップ SEKN

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴の有無なし
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPKN 京セラ

    チップ TPKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ SOMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-G9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SOET-JL 三菱マテリアル

    チップ SOET-JL

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SDKR 京セラ

    チップ SDKR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ TEKR 京セラ

    チップ TEKR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SDMT-MJ タンガロイ

    チップ SDMT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • チップ SDNN 住友電工ハードメタル

    チップ SDNN

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ CSNB 住友電工ハードメタル

    チップ CSNB

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7(±0.07)形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)
  • チップ SOMT-GF イスカル

    チップ SOMT-GF

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SEKR イスカル

    チップ SEKR

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ GPMT-U1 三菱マテリアル

    チップ GPMT-U1

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEKT イスカル

    チップ SEKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
  • チップ TEKN 京セラ

    チップ TEKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
  • チップ SDKN 京セラ

    チップ SDKN

    京セラ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形穴の有無なし
  • チップ TEEN 京セラ

    チップ TEEN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18
  • チップ SEER-JS 三菱マテリアル

    チップ SEER-JS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ SDEX 住友電工ハードメタル

    チップ SDEX

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ CSN 住友電工ハードメタル

    チップ CSN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7(±0.01)厚さ(mm)4.8(±0.025)
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM-CG

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11
  • フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
  • ミーリングインサート SDMT12-41 ケナメタル

    ミーリングインサート SDMT12-41

    ケナメタル
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
    形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
  • ミーリングインサート SDHT12-423 ケナメタル

    ミーリングインサート SDHT12-423

    ケナメタル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
    形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
  • ミーリングインサート SDHT12-422 ケナメタル

    ミーリングインサート SDHT12-422

    ケナメタル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)12.7コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面逃げ角(度)15穴の有無あり切刃数4幅D(mm)12.7

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用