絞り込み
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 3.175(2)
- 3.18(60)
- 3.97(12)
- 4(1)
- 4.75(3)
- 4.76(32)
- 4.8(4)
- 5(2)
- 5.1(5)
- 5.5(1)
- 5.56(2)
- 5.76(1)
- 7.94(1)
切刃長さ(mm)
- 12.7
- 2.5(3)
- 3.0(3)
- 6(6)
- 6.16(8)
- 6.2(3)
- 6.35(3)
- 7.7(3)
- 7.94(5)
- 9.525(13)
- 9.53(4)
- 10(11)
- 12(7)
- 13.15(3)
- 13.4(12)
- 14(5)
- 15(3)
- 15.875(23)
- 15.88(10)
- 16(3)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
形状

正方形(120)
穴の形状
- -(59)
- 一部円筒穴片面40°~60°(35)
- 一部円筒穴片面70°~90°(4)
- 円筒穴(3)
- 特殊(1)
逃げ角(度)
- 0(4)
- 11(23)
- 15(31)
- 20(36)
- 25(4)
材質
- CVDコーティング(35)
- PVDコーティング(43)
- サーメット(30)
- セラミックス(4)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(62)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.3(6)
- 0.4(8)
- 0.8(32)
- 1(5)
- 1.2(13)
- 1.6(8)
- 2(9)
- 2.4(5)
- 3.2(6)
- 4.8(1)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- -(1)
0.3・0.4・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・3.2・4.8・6.3・6.4・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(53)
- ブレーカなし(50)
- 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
- イスカル(25)
- 三菱マテリアル(25)
- 京セラ(21)
- 住友電工ハードメタル(20)
- タンガロイ(12)
- ケナメタル(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- サンドビック(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(4)
3.175(2)
3.18(60)
3.97(12)
4.75(3)
4.76(32)
4.8(4)
5(2)
5.1(5)
5.56(2)

チップ SOMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ SOMT-JM
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOET-JL
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ QDMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ SOMT-GF
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEKT
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
ミーリングインサート SDMT12-41
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)8日以内出荷5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-423
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-422
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面逃げ角(度)15穴の有無あり切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LD2
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)6.3刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数2幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDPT-GB2
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDET-GB2
ケナメタル¥6,898~税込¥7,588~1セット(5個)ほか8日以内出荷から51日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LE
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LD2
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCW-GN
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPHX 0°
ケナメタル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形切刃数1寸法BS(mm)2