絞り込み
形状

ひし形(1)
材質
- サーメット(1)
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 2.3
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(10)
- 6(24)
- 6.5(10)
- 8(39)
- 9.525(29)
- 10(31)
- 11(15)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(155)
- 13.4(10)
- 14(15)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 10(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
逃げ角(度)
- 11(1)
11
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル

カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10