絞り込み
形状
形状
正八角形(2)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.5
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 1.6(10)
  • 2(10)
  • 6(24)
  • 6.5(10)
  • 8(39)
  • 9.525(29)
  • 10(32)
  • 11(15)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(155)
  • 13.4(10)
  • 14(15)
  • 15(22)
  • 15.5(11)
  • 15.875(25)
  • 16(25)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 3.97(2)
  • 4.76(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
逃げ角(度)
  • 15(2)
  • 20(2)
15・20
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
  • イスカル(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
    用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • ミーリングインサート BGHX ケナメタル

    ミーリングインサート BGHX

    ケナメタル
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5切刃数1
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用