絞り込み
形状

その他(3)

平行四辺形(1)
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- サーメット(1)
- 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
- 4.3
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(10)
- 6(24)
- 6.5(10)
- 8(39)
- 9.525(29)
- 10(31)
- 11(15)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(155)
- 13.4(10)
- 14(15)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 2(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(3)
- 0.5(1)
- 1(1)
逃げ角(度)
- 11(3)
11
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
- タンガロイ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini