カテゴリ
絞り込み
形状

その他(3)

ひし形(2)

平行四辺形(14)

長方形(3)
材質
- PVDコーティング(12)
- その他(2)
- 超硬合金(13)
切刃長さ(mm)
- 1.1(1)
- 12(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 14.4(2)
- 15(1)
- 15.06(1)
- 15.4(1)
- 15.5(1)
- 18(2)
- 19.2(1)
- 20(1)
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 3.8(1)
- 4.5(2)
- 4.76(1)
- 4.7625(1)
- 4.8(3)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 5.56(6)
- 5.75(1)
- 6.15(1)
- 6.35(4)
コーナー半径(mm)
- 4
- 0.2(69)
- 0.3(21)
- 0.4(301)
- 0.5(67)
- 0.8(463)
- 1(79)
- 1.2(189)
- 1.5(32)
- 1.6(155)
- 2(139)
- 2.4(48)
- 2.5(20)
- 3(29)
- 3.1(22)
- 3.2(54)
- 5(31)
- 6(16)
- 6.4(17)
- -(29)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(1)
- 11(4)
- 15(8)
0・7・11・15
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(12)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(19)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(10)
- SANDVIK(6)
- ケナメタル(4)
- 三菱マテリアル(4)
- タンガロイ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- ワルター(2)
イスカル・SANDVIK・ケナメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥41,980税込¥46,1781箱(10個)14日以内出荷有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ポケット加工専用刃形状のポジチップです。用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
ミーリングインサート EP14
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様厚さS(mm)4.5形状ひし形切刃数2
ミーリングインサート EC14
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(5個)8日以内出荷Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様厚さS(mm)4.5切刃数2
ミーリングインサート EC18
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(5個)8日以内出荷Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EP18
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷から9日以内出荷Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形切刃数2
チップ XDGT-G40
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷材質TF15トラスコ品番248-1731形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490LNHT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形85°材質IC328厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応