絞り込み
形状
平行四辺形(1)
材質
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 4.3(1)
厚さ(mm)
- 2
- 1.59(11)
- 2.38(59)
- 2.78(18)
- 3(13)
- 3.175(8)
- 3.18(194)
- 3.5(19)
- 3.6(17)
- 3.97(111)
- 4(11)
- 4.76(224)
- 4.8(13)
- 5(38)
- 5.3(12)
- 5.5(22)
- 5.56(94)
- 6(25)
- 6.35(59)
- 7(14)
- 7.94(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 0.5(4)
- 1(4)
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら