絞り込み
ブランド
- イスカル
- ワルター(41)
- 京セラ(8)
- 富士元工業(8)
- エムーゲ(EMUGE)(8)
- タンガロイ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- SANDVIK(4)
- カーメックス(1)
- ノガ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- カイザー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(178)
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

カットグリップ チップ GIPI-E
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GITM
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高硬度材加工に最適です。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-4348材質CBN幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.2コーティングなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種KHRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNMA
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄等の脆性材料用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7029材質IC5010チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷重切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷軟金属加工対応の縦置きチップです。用途突っ切り加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-SM
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン NQCH-SCLXR/L-JHP
イスカル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から翌々日出荷自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。用途ヘッド、旋削加工用。すくい角(°)GAMF:6機能長さ(mm)LF:20機能幅(mm)WF:12.2
ヘリフェース チップ HGPL
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷端面加工用2コーナー使いチップです。用途端面加工用。トラスコ品番111-1699コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.3適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。ワイパー幅BS(mm)0.8
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷片面4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。切刃長さ(mm)L:5.5コーティングAlTiN+TiAlSiN+TiSiNコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種M、 S厚さS(mm)2ワイパー幅BS(mm)3.5
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番121-6429材質IC8250切刃長さ(mm)L:22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev
ISO旋削 チップ WNMG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7009材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
V-LOCKチップ XNMU
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷広幅総形ブランクチップです。用途突っ切り、溝入れ加工用。トラスコ品番111-5069コーティングなし適合被削材種PM厚さS(mm)5.35RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-TF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)9日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。トラスコ品番110-3863材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-5439材質IC807厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPMT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷内径旋削の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5895材質IC9250チップ形状三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPMR-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)当日出荷内径旋削の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8429材質IC807チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷低送り、低切り込み加工対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPGH-R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-2728材質IC907チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APCT1003
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷中仕上げ・仕上げ加工用シャープ切れ刃チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF
イスカル¥5,898税込¥6,4881箱(10個)9日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-4856材質IC20厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応