カテゴリ
絞り込み
形状

その他(22)

ひし形(122)

六角形80°(45)

円形(31)

平行四辺形(110)

正三角形(55)

正五角形(2)

正八角形(29)

正方形(95)

長方形(47)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(257)
- PVDコーティング(878)
- その他(60)
- サーメット(100)
- ステンレス(1)
- セラミックス(8)
- チタンコーティング(5)
- 超硬合金(826)
- 超高圧焼結体(47)
- 鋼(2)
コーナー半径(mm)
- 0.1(16)
- 0.2(61)
- 0.3(16)
- 0.4(188)
- 0.5(51)
- 0.6(11)
- 0.8(268)
- 1(26)
- 1.2(110)
- 1.6(57)
- 2(19)
- 2.4(16)
- 2.5(8)
- 3(10)
- 3.2(19)
- 4(15)
- 5(10)
- 6(9)
- 10(7)
- -(6)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(7)
- 2.2(4)
- 2.38(70)
- 2.6(10)
- 3.18(99)
- 3.37(6)
- 3.97(74)
- 4(7)
- 4.55(5)
- 4.65(8)
- 4.76(195)
- 5(11)
- 5.4(8)
- 5.56(46)
- 5.85(11)
- 6(21)
- 6.35(87)
- 6.5(8)
- 7.94(15)
- 9.4(8)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 5.5(12)
- 6.52(11)
- 7.5(11)
- 7.7(11)
- 8(35)
- 8.7(24)
- 9.52(25)
- 10.2(13)
- 11(21)
- 11.16(12)
- 11.6(14)
- 12(19)
- 12.7(70)
- 12.9(47)
- 15(15)
- 15.5(28)
- 16(20)
- 16.5(29)
- 20(12)
- 22(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(221)
- 2(4)
- 5(5)
- 7(77)
- 11(91)
- 15(61)
- 20(26)
- 25(14)
- その他(6)
0・2・5・7・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(427)
- ブレーカなし(112)
- 特殊形状(13)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(100)
- 一部円筒穴両面40°~60°(25)
- 一部円筒穴片面40°~60°(270)
- 一部円筒穴片面70°~90°(8)
- 円筒穴(165)
- 特殊(13)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(6)
- タンガロイ(2,689)
- 京セラ(1,845)
- 住友電工ハードメタル(1,558)
- 三菱マテリアル(1,549)
- サンドビック(970)
- セコ・ツールズ・ジャパン(902)
- ケナメタル(644)
- ワルター(569)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
- SANDVIK(218)
- DIJET(ダイジェット工業)(124)
- テグテックジャパン(124)
- 富士元工業(90)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,798)
RoHS10物質対応

突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切りチップ GTN3W
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI-E
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムグルーブ チップ GIQR/L-WT
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4313材質コーティングねじ55°勝手右加工深さ2
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。用途内径旋削・面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット 自動盤用ホルダー SCHR/L-41BF
イスカル¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から6日以内出荷自動盤用スイスカットホルダーです。用途旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C ペンタカットチップ IC808G COAT
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(4個)ほか当日出荷仕様ペンタカットチップ材質超硬形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMX-M4PW
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状菱形頂角80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ TNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMA
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ H600
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
...