絞り込み
ブランド
- イスカル(200)
- ワルター(40)
- 京セラ(8)
- 富士元工業(8)
- エムーゲ(EMUGE)(8)
- タンガロイ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- SANDVIK(4)
- カーメックス(1)
- ノガ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- カイザー(1)
エコロジープロダクト
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

カットグリップ チップ GIMF
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF-E
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トップグリップ チップ TGMF/P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具で、Mタイプ〈焼結品〉のため工具コストを削減できます。チップ本体が湾曲しており、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上し、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。独特のバナナ形状チップで、チップが動かず確実にホルダーに固定され、横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD/チップ
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番110-8503材質IC8150チップ形状ヘリターンLD、55°菱形厚さS(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ヘリカル切刃で高金属除去対応可能です。用途旋削加工用。チップ形状ヘリターンLDRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GPV
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。用途プーリーV溝加工用。トラスコ品番624-1808材質コーティング幅(mm)4.03寸法(mm)ノーズR(谷):0.42(山)ピッチ3.56溝数1コーティングTiCN+Al2O3+TiN加工深さ3.42コーナー半径(mm)RE:0.45適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。用途内外径、旋削加工用。
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式旋削工具 クイックターン Q3-SMXCR/L-SL-JHP
イスカル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:31シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)LF:150機能幅(mm)WF:32
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M内接円IC(mm)16
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SL
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーナー半径(mm)RE:0.8内接円IC(mm)16
フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷3コーナー使いのポジすくいチップです。用途高送り加工用。トラスコ品番620-5089材質汎用、ステンレス寸法(mm)コーナーr:4寸法d(Φmm)18切刃(mm)10.6RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いの汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGN-J
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手右コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGR/L-C
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。用途突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°トラスコ品番624-4815材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)勝手右コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.3適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGN-C
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手右コーナー半径(mm)RE:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。勝手左RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGNーUA/UT
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-Z
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-1731コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ DGN-WP
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り・溝入れ加工用。コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.05適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.05適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。トラスコ品番114-0032切削幅(mm)3.1コーティングTiAlN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHNSRoHS指令(10物質対応)対応
突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9494コーティングTiAlN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHNSRoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN-J
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-R/L
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途端面溝加工用。適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップチップ GFF-N
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN-W
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途溝入れ、突っ切り加工用。適合チップGIP…RS/LS GIF…RS/LS GIMY(フルRタイプ)コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応