絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・ハイス・合金工具鋼・超硬合金
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 超硬ドリル

2,171件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリルサンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビックコロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリルサンドビック
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
コロドリル430 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル430 超硬ソリッドドリルサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1BU
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
超硬ポイントドリル90° 協和精工超硬ポイントドリル90°協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ドリルショート刃長 協和精工超硬ドリルショート刃長協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ドリルレギュラー刃長 協和精工超硬ドリルレギュラー刃長協和精工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
PCDポイントドリル 協和精工PCDポイントドリル協和精工
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
PCDドリル 協和精工PCDドリル協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工超硬ポイントドリル90°(TiAlN)協和精工
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬センタードリル60°ロングTiAlN 協和精工超硬センタードリル60°ロングTiAlN協和精工
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ、TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬センタードリル90°ロングTiAlN 協和精工超硬センタードリル90°ロングTiAlN協和精工
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ、TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬センタードリル90°(TiAlN) 協和精工超硬センタードリル90°(TiAlN)協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬センタードリル60°(TiAlN) 協和精工超硬センタードリル60°(TiAlN)協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工超硬ルーマ型ドリルDLCコート協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°ロング 協和精工超硬センタードリル90°ロング協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミの加工材質超硬(MG)全長L(mm)150表面処理ノンコート
超硬センタードリル60°ロング 協和精工超硬センタードリル60°ロング協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミの加工材質超硬(MG)全長L(mm)150表面処理ノンコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ岡崎精工
9,198税込10,118
1本
6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ岡崎精工
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM1シリーズ 岡崎精工超硬ザグリ刃付ドリル SDZAM1シリーズ岡崎精工
47,980税込52,778
1本
6日以内出荷
用途:六角穴付きボルトの座ぐり用。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4Aシリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4Aシリーズ岡崎精工
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A18シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A18シリーズ岡崎精工
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A17シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A17シリーズ岡崎精工
47,980税込52,778
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ岡崎精工
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A15シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A15シリーズ岡崎精工
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A14シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A14シリーズ岡崎精工
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A13シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A13シリーズ岡崎精工
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A12シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A12シリーズ岡崎精工
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A11シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A11シリーズ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A10シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A10シリーズ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A09シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A09シリーズ岡崎精工
9,498税込10,448
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A08シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A08シリーズ岡崎精工
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ岡崎精工
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ岡崎精工
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A05シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A05シリーズ岡崎精工
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ岡崎精工
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A03シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A03シリーズ岡崎精工
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A11シリーズ 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A11シリーズ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様●刃径(Φ):11.85●全長(mm):107●溝長(mm):50●有効深さ(mm):27●柄径(Φ):12●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6768-55

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル