絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 18.5(1)
- 18.6(1)
- 18.7(1)
- 18.8(1)
- 18.9(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 26.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
- 18.5(1)
- 18.6(1)
- 18.7(1)
- 18.8(1)
- 18.9(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 32(1)
- MT1(1)
全長(mm)
- 163
- 40(137)
- 50(139)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(130)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(152)
- 100(205)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(2)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(3)
- 鋼(2)
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
- 80(1)
- 90(2)
- 104(1)
80・90・104
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- タンガロイ(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
旋盤用ドリル V-MT-GDN
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応