絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(1)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.5(2)
  • 10.8(2)
  • 11(2)
  • 11.113(2)
  • 11.2(3)
  • 11.3(3)
  • 11.4(2)
  • 11.5(4)
  • 11.7(2)
  • 11.8(3)
  • 11.9(2)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 19.1(4)
  • 19.5(3)
  • 19.7(3)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 12(5)
  • 12.6(1)
  • 12.7(1)
  • 12.8(1)
  • 12.9(1)
  • 13(2)
  • 18.5(1)
  • 18.6(1)
  • 18.7(1)
  • 18.8(1)
  • 18.9(1)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • MT1(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
  • 超硬合金(16)
  • (2)
全長(mm)
  • 163
  • 40(370)
  • 45(278)
  • 50(354)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(277)
  • 70(355)
  • 75(333)
  • 79(233)
  • 80(352)
  • 89(250)
  • 90(328)
  • 95(316)
  • 100(520)
  • 102(241)
  • 110(256)
  • 115(274)
  • 125(287)
  • 150(333)
  • 250(232)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 97(1)
  • 104(2)
  • 107(1)
  • 110(4)
  • 114(4)
80・90・97・104・107・110・114
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(10)
  • WIDIN(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • タンガロイ(2)
  • ベッセル(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
グーリング・WIDIN・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・タンガロイ・ベッセル・ワルター・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル コートHS S柄 GSS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GSS

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • クッションドリル 下穴錐 ベッセル

    クッションドリル 下穴錐

    ベッセル(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
    用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
  • 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング

    6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
  • 高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング

    高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D

    グーリング
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
  • 超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    20日以内出荷
    FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ドリルホルダ 3XD用 グーリング

    ドリルホルダ 3XD用

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
    材質スチール
  • ドリルホルダ 1XD用 グーリング

    ドリルホルダ 1XD用

    グーリング
    89,980税込98,978
    1本
    20日以内出荷
    1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
    材質スチール
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ

    WIDIN
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
  • インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D

    OSG(オーエスジー)
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)

    旋盤用ドリル V-MT-GDN

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル 8D オイルホール付き ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ドリル 8D オイルホール付き

    ギガ・セレクションーリミテッド
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
  • ドリル 超硬S 5512 グーリング

    ドリル 超硬S 5512

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル