絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.797(1)
- 3.8(1)
- 3.861(1)
- 8.6(2)
- 8.61(2)
- 8.7(2)
- 8.73(2)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9(3)
- 9.09(2)
- 9.1(2)
- 9.2(2)
- 9.3(2)
- 9.4(2)
- 9.5(3)
- 10.72(1)
- 10.8(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.797(1)
- 3.861(1)
- 3.912(1)
- 3.988(1)
- 4.039(1)
- 4.089(1)
- 4.216(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(1)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 9.3(1)
- 9.4(1)
- 9.5(1)
- 32(1)
- 50(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 175
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 94(1)
- 115(4)
- 120(8)
- 160(1)
表面処理
- その他(3)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(9)
- タイテックス(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
グーリング・タイテックス・OSG(オーエスジー)・ケナメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.73(2)
8.8(2)
8.9(2)
9(3)
9.09(2)
9.1(2)
9.2(2)
9.3(2)
9.4(2)
9.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥179,800税込¥197,7801本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥47,980税込¥52,7781本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO20
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-0091全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.089刃径(mm)4.089RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO23
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-1735全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.912刃径(mm)3.912RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO19
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-4908全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.216刃径(mm)4.216RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO25
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-3230全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.797刃径(mm)3.797RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO21
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-3237全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.039刃径(mm)4.039RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO22
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-9553全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.988刃径(mm)3.988RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO24
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-4806全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.861刃径(mm)3.861RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D