絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8(7)
- 3.9(4)
- 3.97(4)
- 4(7)
- 4.1(6)
- 4.2(7)
- 8.6(7)
- 8.7(9)
- 8.73(6)
- 8.8(7)
- 8.9(7)
- 9(11)
- 9.1(4)
- 9.13(5)
- 9.2(5)
- 9.3(7)
- 9.4(6)
- 9.5(8)
- 10.75(2)
- 11.1(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 175
- 34(73)
- 40(93)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(91)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(71)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(90)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(19)
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(3)
- チタン系コーティング(10)
- ホモ処理(6)
溝長(mm)
- 77(1)
- 94(5)
- 114(1)
- 115(14)
- 116(1)
- 120(9)
- 130(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 3.97(1)
- 4(3)
- 4.1(2)
- 4.2(2)
- 5(1)
- 6.3(1)
- 8.6(2)
- 8.7(2)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9(2)
- 9.1(2)
- 9.2(2)
- 9.3(2)
- 9.4(2)
- 9.5(1)
- MT2(1)
3.8・3.9・3.97・4・4.1・4.2・5・6.3・8.6・8.7・8.8・8.9・9・9.1・9.2・9.3・9.4・9.5・MT2
シャンク形状
- ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(19)
- NACHI(不二越)(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・宇都宮製作所[切削工具]
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.8(7)
4(7)
4.2(7)
8.6(7)
8.7(9)
8.8(7)
8.9(7)
9(11)
9.3(7)
9.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥3,890~税込¥4,279~1本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40


























![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)