カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8(5)
- 3.9(3)
- 4(7)
- 4.1(4)
- 4.2(5)
- 10.7(2)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
- 11(9)
- 11.1(2)
- 11.11(2)
- 11.2(3)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
- 11.5(6)
- 11.6(2)
- 11.7(2)
- 11.8(4)
- 21.5(8)
- 22(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(4)
- 4.1(2)
- 4.2(3)
- 10.7(2)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
- 11(4)
- 11.1(2)
- 11.2(2)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
- 11.5(3)
- 11.6(2)
- 11.7(2)
- 11.8(2)
- 13(1)
- 25(2)
- MT3(11)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 280
- 40(137)
- 46(115)
- 50(139)
- 61(120)
- 65(140)
- 70(187)
- 75(167)
- 80(168)
- 86(133)
- 89(128)
- 90(117)
- 95(156)
- 100(202)
- 102(123)
- 117(123)
- 125(154)
- 133(139)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(9)
- ハイス(22)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(3)
- 鋼(2)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 143(1)
- 158(1)
- 160(12)
- 189(1)
- 190(8)
- 195(7)
- 200(2)
143・158・160・189・190・195・200
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- E-Value(1)
- NACHI(不二越)(8)
- OSG(オーエスジー)(3)
- THECUT(1)
- グーリング(13)
- コマドリル(1)
- ボーテック(1)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(5)
- 理研製鋼(2)
E-Value・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・グーリング・コマドリル・ボーテック・ワルター・三菱マテリアル・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長3
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ハイスドリル 特長3 ホモ処理
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
HSS深穴用エクストラロングドリル
ワルター¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨用テーパーシャンクドリル
THECUT¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3