カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(24)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(563)
- サーメット(3)
- ステンレス(4)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(1,439)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(12)
- 樹脂(11)
- 炭素工具鋼(17)
- 粉末ハイス(405)
- 超硬合金(89)
- 鋼(43)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- エスコ(413)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(272)
- グーリング(234)
- RS PRO(162)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(135)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- 理研製鋼(54)
- タンガロイ(50)
- SK11(45)
- TRUSCO(44)
- OSG(オーエスジー)(38)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る

ドリル HS S柄 30SGD
イワタツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)30表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数30小径長(Φmm)0.5
ミニモ スリットホールバー 両刃
ミニター¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から25日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。全長(mm)101.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
円錐ドリル
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
コバルト六角軸ドリルボーイ
アックスブレーン¥739~税込¥813~1個3日以内出荷充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
大見工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
超硬ステップドリル(刃先)
ミヤナガ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル
トップ工業¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。質量(g)3
ナイスマイティステップドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角シャンクテーパー下穴錐(セット)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
工事サイズナイスマイティチタン
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷電気・設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。トラスコ品番301-7087材質コバルトハイス質量(g)110段数8被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
工事サイズナイスマイティチタン
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581本当日出荷電気、設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス段数9被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ストレートドリルEXセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,798~税込¥8,578~1セット(10本組)ほか3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途一般鉄鋼・ステンレス用
AG-ESレギュラードリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
スパイラルコバルトステップドリル
H&H(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ステップドリル 樹脂用
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク