絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ハイスドリル

4,489件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート グーリング

    7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    ストレート主切れ刃は微細処理されています。
    用途高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング

    7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    23日以内出荷
    緩やかなコンケーブ主切れ刃です。
    用途高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング

    6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    23日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。トラスコ品番711-7699材質超硬全長(mm)【OAL】79先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)7.6フルート長(mm)【LCF】41接続径(Φmm)【DCON】8
  • 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング

    6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

    グーリング
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング

    6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    23日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番711-2899材質超硬全長(mm)【OAL】47先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7シャンク長ls(mm)38.8切削径(Φmm)【DC】1.2フルート長(mm)【LCF】4.8接続径(Φmm)【DCON】3
  • 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング

    6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7
  • 6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理 グーリング

    6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理

    グーリング
    53,980税込59,378
    1本
    23日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
  • 6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 グーリング

    6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    23日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
  • 6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理 グーリング

    6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理

    グーリング
    32,980税込36,278
    1本
    23日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
  • 6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 グーリング

    6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理

    グーリング
    37,980税込41,778
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7
  • 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング

    6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
  • 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング

    6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
  • 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング

    6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

    グーリング
    9,898税込10,888
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
  • 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング

    6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
  • 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング

    6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
  • 6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート グーリング

    6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    23日以内出荷
    2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
    用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
  • 5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理 グーリング

    5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
    用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
  • 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング

    571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化

    グーリング
    6,898税込7,588
    1本
    10日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
  • 5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート グーリング

    5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
  • 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング

    5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    23日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
  • 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング

    396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

    グーリング
    3,798税込4,178
    1本ほか
    23日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
  • 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング

    396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本ほか
    23日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
  • ドリルスタンドケース VERTEX(バーテックス)

    ドリルスタンドケース

    VERTEX(バーテックス)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    合計100本収納可能です。台が回転します。
    材質ABS樹脂
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    29,980税込32,978
    1式
    翌日出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。(Φ4.0以上) 。19本組セット。
    寸法(Φmm)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
  • 19PCSドリルケース Power sonic

    19PCSドリルケース

    Power sonic
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ドリルの収納、持ち運びに便利な収納ケースです。
    用途ドリルの収納、持ち運びに材質スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)350サイズ(mm)収納可能ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
  • 鉄工ドリル13PCSセット Power sonic

    鉄工ドリル13PCSセット

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。
    用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
  • ”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    電気・設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段幅(mm)4シャンク径(mm)10
  • エキストラクター KUKKO(クッコ)

    エキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    細かい溝が折れ込みボルトに確実に食い込み除去します。クロームバナジウム鋼製で耐久性に優れています。
    用途折れ込みボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番692-3074材質クロームバナジウム鋼全長(mm)141.5タイプラセン型対辺(mm)【四角部】31.2先端径(mm)27使用ボルトM52~M64下穴ドリル寸法(mm)27.50~37.50RoHS指令(10物質対応)対応適合タップ寸法(mm)52~64元径(mm)38
  • CoromantCapto CoroBore XLツールボディ(530) SANDVIK

    CoromantCapto CoroBore XLツールボディ(530)

    SANDVIK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番718-8478
  • CoroChuck930用テストゲージ(810) SANDVIK

    CoroChuck930用テストゲージ(810)

    SANDVIK
    21,980税込24,178
    1個ほか
    4日以内出荷
  • スパイラルステージドリルセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリルセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,998税込10,998
    1箱
    翌日出荷
    ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
  • タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DW タンガロイ

    タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DW

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
    用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサートコーティングPVD
  • タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DS タンガロイ

    タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
    用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
  • タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ タンガロイ

    タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
    用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
  • タングシックス・ドリル インサート WWMU-DS タンガロイ

    タングシックス・ドリル インサート WWMU-DS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
    用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
  • タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ タンガロイ

    タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
    用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • 六角頭ドリルピン エスコ

    六角頭ドリルピン

    エスコ
    23,900税込26,290
    1本(50本)
    翌々日出荷
    入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
    材質スチール全長(mm)300対辺(mm)フランジナット:19六角対辺(mm)26表面処理ユニクロメッキ (三価)ナット高H(mm)12線径(mm)Φ10
  • タップビット エスコ

    タップビット

    エスコ
    17,400税込19,140
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4インチ)ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.177
  • ドリルセット (HSS) エスコ

    ドリルセット (HSS)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1セット
    翌日出荷
    19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。
    用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用材質HSS(ハイス)質量(g)406筒長(mm)143筒外径(Φmm)70

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル