絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・RS PRO・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・ケナメタル・イシハシ精工・理研製鋼・タンガロイ・SK11・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・斎藤ツヰストドリル製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ハイスドリル

4,489件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリルリーマケース MAKINO

    ドリルリーマケース

    MAKINO
    10,980税込12,078
    1箱(50個)ほか
    9日以内出荷
    無段階で長さ調節が可能です。追加ブロックを使用し延長が可能です。
    仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無材質ポリプロピレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・超硬プラドリル 三陽工業

    サン・超硬プラドリル

    三陽工業
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用ドリル
    用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
  • 月光ドリルプレミアムBOX JAPPY

    月光ドリルプレミアムBOX

    JAPPY
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 新快削 六角軸ドリル SUN UP

    新快削 六角軸ドリル

    SUN UP
    3,498税込3,848
    1個(10個)
    5日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。軽く、速く穴あけできます。
    用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属などの穴あけに。セット内容1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.8・5、収納ホルダー材質高速度工具鋼軸径(Φmm)6.35規格PCS:10本体寸法(mm)100×90×9本体質量(g)125加工特殊ウルトラ多層コーティング対応充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー
  • 新快削 六角軸ドリル SUN UP

    新快削 六角軸ドリル

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個(10個)
    5日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。軽く、速く穴あけできます。
    用途アルミ・軽金属・銅などの穴あけに。セット内容1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.8・5、収納ホルダー材質高速度工具鋼軸径(Φmm)6.35規格PCS:10本体寸法(mm)100×90×9本体質量(g)120加工特殊レインボーコーティング対応充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。2mm刻みの14段。抜群の切れ味・最強の耐久性。
  • 窒化チタン ステップドリル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタン ステップドリル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    窒化チタンシリコンコーティング[TiSin]。抜群の耐摩耗性と耐熱性。切りくず、切り粉が付きにくいため、作業性が向上!。コバルトハイス鋼(HSS-Co)使用。6角軸シャンク(対辺6.35mm)。インパクトドライバー対応
  • ダイヤエコノミー2 アルゴファイルジャパン

    ダイヤエコノミー2

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1袋(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番198-8635軸径(Φmm)2.34粒度200先端サイズ(mm)6×11
  • ジルコエボ ラウンド アルゴファイルジャパン

    ジルコエボ ラウンド

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
  • ジルコエボ スリムノーズ アルゴファイルジャパン

    ジルコエボ スリムノーズ

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
  • ジルコエボ シリンダー アルゴファイルジャパン

    ジルコエボ シリンダー

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
  • アルティマシリーズ用ビットVer2 細先曲 アルゴファイルジャパン

    アルティマシリーズ用ビットVer2 細先曲

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    段差部分の奥まった場所、ピンポイントでの修正に向いています。
    トラスコ品番563-7608
  • アルティマシリーズ用ビットVer2 正方形大 アルゴファイルジャパン

    アルティマシリーズ用ビットVer2 正方形大

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    作業の面積が大きい範囲の修正に向いています。
    トラスコ品番563-7632
  • アルティマシリーズ用ビットVer2 丸棒 アルゴファイルジャパン

    アルティマシリーズ用ビットVer2 丸棒

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    小さい範囲のC面の修正に向いています。
    トラスコ品番563-7639
  • アルティマシリーズ用ビットVer2 20mm横 アルゴファイルジャパン

    アルティマシリーズ用ビットVer2 20mm横

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    スポンジナイトの幅20mmをそのまま生かしワンカットで横に貼れます。
    トラスコ品番563-7628
  • DTファイル(テーパーダイヤヤスリ) アルゴファイルジャパン

    DTファイル(テーパーダイヤヤスリ)

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    先端部極薄のテーパーダイヤモンドやすりです。
    トラスコ品番205-6412幅(mm)2粒度240厚さ(mm)0.5~1.5全長(mm)150
  • 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9500_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
  • 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9502_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    849税込934
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9502_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    849税込934
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9500_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。トラスコ品番717-0012材質ハイス全長(mm)109溝長(mm)69先端角(°)118刃径(mm)7
  • 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット(16本)
    3日以内出荷
    六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。用途:鉄、アルミ、プラスチック、木材。適合電動機:ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)。六角シャンクS幅:6.35mm。セット内容(16サイズ、各1本)。・3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,。4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0,8.0,10.0mm。・六角軸ドリル用ケース入
    仕様個装梱包:段ボール箱、1個口
  • コバルト武蔵ドリル 10本組 イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル 10本組

    イシハシ精工
    12,980税込14,278
    1パック
    3日以内出荷
    ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
  • 強ねじれハイスドリル グーリング

    強ねじれハイスドリル

    グーリング
    1,498税込1,648
    1本
    25日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番715-8047材質HSS全長(mm)80溝長(mm)47先端角(°)130刃径(Φmm)4.37
  • 強ねじれハイスドリル グーリング

    強ねじれハイスドリル

    グーリング
    9,898税込10,888
    1本ほか
    25日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル