カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハイスドリル
- ハイスストレートシャンク(4)
- ハイスエンドミルシャンク(1)
- ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(10)
- ハイス六角軸ドリル(3)
- ハイスドリルセット(3)
- ハイステーパーシャンクドリル(2)
- ハイスドリル関連商品(1)
- ハイスその他ドリル(6)
- ハイスドリル
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
18・20・30・34・36・38・39・43・45・46・49・51・55・57・64・66・75・98・106・115・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- GREAT TOOL(1)
- NACHI(不二越)(1)
- THECUT(4)
- TRUSCO(4)
- ウォーターミルズ(1)
- コマドリル(1)
- サンコーテクノ(1)
- ハウスビーエム(1)
- マキタ(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 大西工業(1)
モノタロウ・GREAT TOOL・NACHI(不二越)・THECUT・TRUSCO・ウォーターミルズ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・三菱マテリアル・大西工業

SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
No.27 SDS鉄工用ドリル
大西工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステップドリルSDSプラス(セット)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用ドリル刃セット
GREAT TOOL(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
グットラクバー
サンコーテクノ¥7,398税込¥8,1381本(1本)4日以内出荷ハイビットをセットすることでラクラク施工を可能用途全長550mm(SDS-plus軸) *シャンク部は全長に含まれません首下長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(13本)ほか当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
スパイラルステップドリル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
Gコート ストレートドリルセット
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1セット(13本組)ほか当日出荷TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
デッキビット用延長シャンク
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(75件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
研磨シャープナー 鉄工ドリル用
(136件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。仕様右回転材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
テーパーシャンクドリル
(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm
コマドリル¥29,980税込¥32,9781本欠品中クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36