絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(2)
- 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2~11.88(1)
- 18(2)
- 24(2)
- 56(1)
- 66(1)
刃数
- 1(8)
シャンク径(Φmm)
- 16
- 3(7)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(16)
- 6.35(3)
- 8(11)
- 10(24)
- 12(22)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- 超硬合金(6)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(3)
80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
- イワタツール(5)
- 岡崎精工(2)
- 富士元工業(1)
- ハーマンビルツ(1)
イワタツール・岡崎精工・富士元工業・ハーマンビルツ
「先端角(°)」から絞り込む
45(1)
60(2)
90(4)

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
ハーマンビルツ¥95,980税込¥105,5781本4日以内出荷穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
モミメン
富士元工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質鋼トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))