絞り込み
先端角(°)
- 60
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(8)
- 50(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(31)
- 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2~11.88(1)
- 2.69(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.6(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(2)
刃数
- 1(11)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(7)
- 12(6)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(1)
材質
- その他(3)
- ハイス(2)
- 超硬合金(5)
- 鋼(3)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- WEBA(4)
- 富士元工業(4)
- イワタツール(2)
- PROCHI(プロチ)(1)
WEBA・富士元工業・イワタツール・PROCHI(プロチ)
「先端角(°)」から絞り込む
30(3)
45(8)
50(1)
55(1)
60
65(1)
70(1)
75(1)
90(31)
120(5)

メントルデー
富士元工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
モミメン
富士元工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質鋼トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。刃数1シャンク径(mm)10材質鋼仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 60° 超硬
イワタツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)60材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))