絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 16(1)
- 24(1)
- 40(1)
先端角(°)
- 60(1)
- 90(3)
シャンク径(Φmm)
- 16
- 3(6)
- 4(31)
- 5(49)
- 6(72)
- 6.35(4)
- 8(77)
- 10(78)
- 12(50)
- 12.5(1)
- 20(3)
- 32(5)
- その他(3)
材質
- コバルトハイス(2)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(1)
刃数
- 3(6)
3
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- イワタツール(2)
- 岡崎精工(2)
- WEBA(1)
- S&K(三興製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・イワタツール・岡崎精工・WEBA・S&K(三興製作所)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(2)
16(1)
24(1)
40(1)

面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥31,980税込¥35,1781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥44,980税込¥49,4781本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))