絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 23.8~58.2(1)
  • 100(1)
先端角(°)
  • 45
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(12)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 85(1)
  • 90(91)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 93(1)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 100(4)
  • 120(6)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 32(2)
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 120~140未満(2)
刃数
  • 3(4)
3
ブランド
  • WEBA(2)
  • 富士元工業(2)
WEBA・富士元工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
23.8~58.2(1)
100(1)
  • ナイスカット 富士元工業

    ナイスカット

    富士元工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
    用途フェイスミル加工
  • HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

    WEBA
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))