絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 2.6(1)
- 3.2(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6.3(5)
- 8(2)
- 10(4)
- 10.4(1)
- 12(1)
- 12.4(1)
- 12.5(2)
- 13(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 18.5(1)
- 25(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60
- 5(1)
- 10(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(4)
- 75(4)
- 80(3)
- 82(2)
- 85(1)
- 90(91)
- 91(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(4)
- 120(6)
- 140(3)
- 先端角(°)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(6)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
- 16(1)
- 20(1)
- 32(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
刃数
- 2(1)
- 3(9)
2・3
ブランド
- WEBA(3)
- イワタツール(1)
- 岡崎精工(1)
- グーリング(1)
- 富士元工業(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- 大洋ツール(1)
- 第一ツール(1)
- THECUT(1)
- ウォーターミルズ(1)
WEBA・イワタツール・岡崎精工・グーリング・富士元工業・PROCHI(プロチ)・大洋ツール・第一ツール・THECUT・ウォーターミルズ
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(3)
2(3)
2.5(3)
3.2(3)
4(3)
5(3)
6.3(5)
10(4)
16(2)
25(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃
WEBA¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
スーパー面取丸
THECUT¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
ヤングメン
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))