絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 50
- 1.3(15)
- 1.5(43)
- 2(53)
- 2.5(49)
- 2.8(45)
- 3.2(53)
- 3.5(47)
- 3.8(46)
- 4(21)
- 4.2(24)
- 5(19)
- 6.3(23)
- 8(17)
- 8.3(17)
- 10(21)
- 10.4(19)
- 12.4(17)
- 16.5(18)
- 20.5(18)
- 25(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 90(1)
材質
- ハイス(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
刃数
- 3(2)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 140~160未満(1)
90~100未満・140~160未満
ブランド
- WEBA(1)
- ギガ・セレクション(1)
WEBA・ギガ・セレクション
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(43)
2(53)
2.5(49)
2.8(45)
3.2(53)
3.5(47)
3.8(46)
4.2(24)
6.3(23)
10(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
カウンターシンク ノンコート
ギガ・セレクション¥40,980税込¥45,0781本翌々日出荷母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら