絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 50
  • 1(81)
  • 1.2(42)
  • 1.5(114)
  • 2(135)
  • 2.5(118)
  • 2.8(60)
  • 3(100)
  • 3.2(70)
  • 3.5(66)
  • 3.8(65)
  • 4(124)
  • 5(114)
  • 6(95)
  • 6.3(47)
  • 8(87)
  • 10(94)
  • 12(54)
  • 16(50)
  • 20(50)
  • 25(50)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 32(2)
材質
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
  • WEBA(6)
  • アサヒ工具(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • プラス工具(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具

    1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

    プラス工具
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
    用途鋳鉄、アルミ合金の加工
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    センターフライス(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    右刃・直刃・MT軸
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    5日以内出荷
    テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク

    WEBA
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

    WEBA
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • カウンターシンク ノンコート ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート

    ギガ・セレクション
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)

    センターリーマMT柄

    FKD(フクダ精工)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
面取り・バリ取り