絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8
- 1.5(44)
- 2(51)
- 2.5(50)
- 2.8(45)
- 3(15)
- 3.2(54)
- 3.5(46)
- 3.8(44)
- 4(21)
- 4.2(26)
- 5(17)
- 6.3(24)
- 8.3(18)
- 10(19)
- 10.4(20)
- 12.4(18)
- 16.5(19)
- 20.5(19)
- 25(18)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(2)
- 90(8)
- 120(2)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 8(4)
- 12(3)
- 16(2)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(5)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(3)
刃数
- 3(11)
3
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岡崎精工(3)
- 大洋ツール(3)
- グーリング(2)
- イワタツール(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- ノガ(1)
- 第一ツール(1)
モノタロウ・岡崎精工・大洋ツール・グーリング・イワタツール・S&K(三興製作所)・TRUSCO・ノガ・第一ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(44)
2(51)
2.5(50)
2.8(45)
3.2(54)
3.5(46)
3.8(44)
4(21)
4.2(26)
6.3(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))