絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.3(1)
- 8.3(1)
- 10.4(1)
- 12.4(1)
- 16.5(1)
- 20.5(1)
- 25(1)
先端角(°)
- 90(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
刃数
- 3(1)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(1)
- イリックス(4)
- ノガ(2)
- RUKO(2)
- ウォーターミルズ(2)
- 岡崎精工(1)
- カーメックス(1)
- TRUSCO(1)
- RELIEF(1)
- ALPEN(1)
- マパール(1)
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.3(1)
8.3(1)
10.4(1)
12.4(1)
16.5(1)
20.5(1)
25(1)

TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))