絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23.8~58.2(1)
- 100(1)
先端角(°)
- 5(1)
- 45(2)
- 80(1)
シャンク径(Φmm)
- 32(3)
材質
- その他(4)
- 超硬合金(4)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(1)
刃数
- 3(6)
3
ブランド
- 富士元工業
- モノタロウ(1)
- WEBA(20)
- ウォーターミルズ(13)
- TRUSCO(9)
- グーリング(7)
- RUKO(7)
- イリックス(6)
- ノガ(6)
- イワタツール(4)
- 岡崎精工(3)
- カーメックス(3)
- プラス工具(2)
- ワルター(2)
- ALPEN(2)
- マパール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ノーブランド(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
23.8~58.2(1)
100(1)

ジェントルメン
富士元工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から9日以内出荷8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
ジェントルメン
富士元工業¥75,980~税込¥83,578~1本当日出荷から翌々日出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
ヤングメン
富士元工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
Rヌーボー
富士元工業¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))