絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(64)
- 50~60未満(85)
- 60~70未満(90)
- 70~80未満(61)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
ブランド
- WEBA(32)
- ウォーターミルズ(16)
- 富士元工業(11)
- イワタツール(10)
- TRUSCO(9)
- 協和精工(8)
- イリックス(7)
- グーリング(7)
- RUKO(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ノガ(6)
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(3)
- カーメックス(3)
- マパール(3)
- THECUT(3)
- プラス工具(2)
- ワルター(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ブランドをもっと見る
WEBA・ウォーターミルズ・富士元工業・イワタツール・TRUSCO・協和精工・イリックス・グーリング・RUKO・OSG(オーエスジー)・ノガ・大洋ツール・岡崎精工・カーメックス・マパール・THECUT・プラス工具・ワルター・ギガ・セレクション・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート
ATI¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用材質M2ハイス鋼刃数3先端角(°)100切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング
ALPEN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co
ウォーターミルズ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
タイテックス カウンターシンク
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷カウンターシンク 面取り角90°です用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
カウンターシンク
ギガ・セレクション¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット
ATI¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。 カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。用途航空機のメンテナンス用仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16材質M2ハイス鋼刃数3質量(g)270先端角(°)100切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
カウンターシンク
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9251セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質ハイス(HSS)刃数3枚刃質量(g)457先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。トラスコ品番302-0657セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃質量(g)457被削材鉄・鋳物・ステンレス先端角(°)90コーティングノンコーティング質量(g/セット)457切刃形状3枚刃
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
カーメックス¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から5日以内出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
ジェントルメン
富士元工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX
大洋ツール¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥5,698税込¥6,2681本当日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))