絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
1・2・3・4・5・6・7
ブランド
WEBA・ウォーターミルズ・富士元工業・イワタツール・TRUSCO・協和精工・イリックス・グーリング・RUKO・OSG(オーエスジー)・ノガ・大洋ツール・岡崎精工・カーメックス・マパール・THECUT・プラス工具・ワルター・ギガ・セレクション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(40)
2(48)
2.5(48)
2.8(40)
3.2(50)
3.5(43)
3.8(38)
4(21)
4.2(25)
6.3(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンクセット ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンクセット

    ウォーターミルズ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO

    カウンターシンク 「アルティメットカット」

    RUKO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理チタンアルミコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO

    カウンターシンク 「アルティメットカット」

    RUKO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
  • 六角シャンクカウンターシンク G&J HALL TOOLS

    六角シャンクカウンターシンク

    G&J HALL TOOLS
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    ビットホルダーと併用ください。
  • WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90° ウォーターミルズ

    WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90°

    ウォーターミルズ
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
  • WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃

    マパール(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
    仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9057材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃全長(mm)40質量(g)6先端角(°)90先端径(mm)1.3表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃シャンク径(mm)4有効刃径(Φmm)4.3
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9154セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質ハイス(HSS)刃数3枚刃質量(g)457先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • 28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS) エスコ

    28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS)

    エスコ
    7,970税込8,767
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827E-28切刃形状3枚刃
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • チタンコーティング カウンターシンク THECUT

    チタンコーティング カウンターシンク

    THECUT
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
  • カウンターシンク(3枚刃)90° THECUT

    カウンターシンク(3枚刃)90°

    THECUT
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    材質ハイス先端角(°)90切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板

    富士元工業
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工トラスコ品番796-4455材質刃数3枚刃質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
  • ナイスコーナーFR 富士元工業

    ナイスコーナーFR

    富士元工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
  • Rスペシャル 富士元工業

    Rスペシャル

    富士元工業
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
    用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
  • 超硬カウンターシンク ノガ

    超硬カウンターシンク

    ノガ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
    用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。仕様3枚刃材質超硬(K20)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンクセット TRUSCO

    カウンターシンクセット

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。トラスコ品番302-0657セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃質量(g)457被削材鉄・鋳物・ステンレス先端角(°)90コーティングノンコーティング質量(g/セット)457切刃形状3枚刃
  • カウンターシンクセット(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンクセット(DLCコーティング)

    イリックス
    41,980税込46,178
    1セット(6本組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンクセット(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンクセット(TiAlNコーティング)

    イリックス
    32,980税込36,278
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。トラスコ品番108-9269刃数3枚能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
  • トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング

    イワタツール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング

    イワタツール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
    角度(°)90
  • ハイス カウンターシンクドリルビット BAHCO(バーコ)

    ハイス カウンターシンクドリルビット

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7413
  • 超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'
  • 超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO刃数3切刃形状3枚刃
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))