絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(64)
- 50~60未満(85)
- 60~70未満(91)
- 70~80未満(61)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
ブランド
- WEBA(32)
- ウォーターミルズ(16)
- 富士元工業(11)
- イワタツール(10)
- TRUSCO(9)
- 協和精工(8)
- イリックス(7)
- グーリング(7)
- RUKO(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ノガ(6)
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(3)
- カーメックス(3)
- マパール(3)
- THECUT(3)
- プラス工具(2)
- ワルター(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ブランドをもっと見る
WEBA・ウォーターミルズ・富士元工業・イワタツール・TRUSCO・協和精工・イリックス・グーリング・RUKO・OSG(オーエスジー)・ノガ・大洋ツール・岡崎精工・カーメックス・マパール・THECUT・プラス工具・ワルター・ギガ・セレクション・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬3枚刃面取りカッター
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長80刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)6先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
グーリング¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327
グーリング¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
WM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティング
ウォーターミルズ¥36,980税込¥40,6781セット(5本)当日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。トラスコ品番209-0932材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
ウォーターミルズ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
90° 防振3枚刃カウンターシンクセット
TZ¥19,980税込¥21,9781セット(6本)当日出荷セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥52,980税込¥58,2781セット(6本)翌々日出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥42,980税込¥47,2781セット(6本)翌々日出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥32,980税込¥36,2781セット(6本)翌々日出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥169,800~税込¥186,780~1本5日以内出荷テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃
WEBA¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から7日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19080-1 80°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃
WEBA¥7,188~税込¥7,907~1本翌々日出荷3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃
WEBA¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)切刃形状3枚刃テーパ半角公差±15'
カウンターシンク 6本セット
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781組(6本)翌々日出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
3枚刃 不等分割カウンターシンクセット
ウォーターミルズ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット(5本)4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))