絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 12(3)
- 25(1)
- 32(2)
先端角(°)
- 30(1)
- 60(4)
- 90(4)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 1.5(15)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(14)
- 3.5(9)
- 4(20)
- 5(14)
- 6(30)
- 8(24)
- 10(30)
- 10.4(9)
- 12(15)
- 12.4(9)
- 15(13)
- 16(19)
- 16.5(11)
- 20(22)
- 20.5(10)
- 25(29)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(5)
- 超硬合金(1)
刃数
- 1(1)
- 9(1)
- 12(3)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 富士元工業(1)
- 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・富士元工業・大洋ツール
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
12(3)
25(1)
32(2)

センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))