絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 5(4)
- 6(2)
- 10(1)
先端角(°)
- 60(2)
- 90(3)
- 118(1)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.3
- 1.5(15)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(14)
- 3.5(9)
- 4(20)
- 5(14)
- 6(30)
- 8(24)
- 10(30)
- 10.4(9)
- 12(15)
- 12.4(9)
- 15(13)
- 16(19)
- 16.5(11)
- 20(22)
- 20.5(10)
- 25(29)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
刃数
- 3(3)
全長(mm)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
40~50未満・50~60未満・70~80未満
ブランド
- イリックス(3)
- ノガ(2)
- プラス工具(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- GranGear(グランギア)(1)
イリックス・ノガ・プラス工具・OSG(オーエスジー)・GranGear(グランギア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
5(4)
6(2)
10(1)

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート
ノガ¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート
ノガ¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))