絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.01(1)
  • 10.02(1)
  • 10.03(1)
  • 10.04(1)
  • 10.05(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 12(2)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(7)
刃数
  • 6
  • 1(8)
  • 2(265)
  • 3(32)
  • 4(170)
  • 5(8)
  • 8(1)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(3)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 205(1)
  • 255(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 42(5)
  • 50.8(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(5)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 109(1)
  • 117(1)
  • 121(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 133(1)
  • 142(1)
  • 145(1)
  • 151(1)
  • 160(4)
  • 165(2)
  • 175(4)
  • 185(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 230(2)
75・100・109・117・121・125・130・132・133・142・145・151・160・165・175・185・190・200・205・230・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • S&K(三興製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Niagara Cutter(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・NACHI(不二越)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(2)
10.6(1)
10.7(1)
12(2)
30(3)
32(5)
35(6)
40(6)
45(6)
50(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
77,980税込85,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 6XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 6XLFFKD(フクダ精工)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル6枚刃 6SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル6枚刃 6SFFKD(フクダ精工)
83,980税込92,378
1本
翌々日出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミルS&K(三興製作所)
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.05~0
波型刃形コバルトハイスエンドミル Niagara Cutter波型刃形コバルトハイスエンドミルNiagara Cutter
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性) OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性)OSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
翌日出荷から4日以内出荷
工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSCOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコート エステックαニックエンドミル S&K(三興製作所)Sコート エステックαニックエンドミルS&K(三興製作所)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティング
Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート エステックαニックEレギュラ刃S&K(三興製作所)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス
スクエアハイスエンドミル