絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30(14)
  • 31(44)
  • 32(58)
  • 33(46)
  • 34(51)
  • 35(72)
  • 36(54)
  • 37(47)
  • 38(54)
  • 39(48)
  • 40(82)
  • 41(10)
  • 42(26)
  • 43(9)
  • 44(12)
  • 45(25)
  • 46(13)
  • 48(22)
  • 49(9)
  • 50(29)
刃数
  • 2(57)
  • 3(16)
  • 4(60)
  • 6(7)
刃長(mm)
  • 55(10)
  • 60(51)
  • 65(60)
  • 70(23)
  • 75(9)
  • 80(13)
  • 85(3)
  • 95(10)
  • 100(21)
  • 105(24)
  • 110(8)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 125(13)
  • 130(6)
  • 145(2)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 180(3)
  • 200(6)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(3)
  • 4(11)
  • 5(3)
  • 6(179)
  • 7(3)
  • 8(207)
  • 9(2)
  • 10(253)
  • 11(2)
  • 12(201)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(191)
  • 19(2)
  • 20(210)
  • 24(2)
  • 25(166)
  • 42(43)
  • 50.8(2)
全長(mm)
  • 145(32)
  • 150(51)
  • 155(14)
  • 160(16)
  • 165(18)
  • 170(10)
  • 175(8)
  • 180(12)
  • 185(16)
  • 190(21)
  • 195(9)
  • 200(10)
  • 210(15)
  • 215(6)
  • 220(7)
  • 235(5)
  • 245(7)
  • 250(8)
  • 280(6)
  • 350(6)
表面処理
  • その他(13)
  • チタン系コーティング(28)
  • ノンコーティング(19)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(33)
  • ハイス(62)
  • 粉末ハイス(39)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
  • S&K(三興製作所)(55)
  • NACHI(不二越)(29)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • Niagara Cutter(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EMLOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDNOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDLOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EMLOSG(オーエスジー)
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHSOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角(°)50ねじれ角50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHSOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクS&K(三興製作所)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDLOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超ロング刃4枚刃エンドミル EIKO(栄工舎)超ロング刃4枚刃エンドミルEIKO(栄工舎)
83,980税込92,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数4枚刃
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXMLOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃 ロング NACHI(不二越)AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スクエアハイスエンドミル