絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.95(1)
  • 3.96(1)
  • 3.97(1)
  • 3.98(1)
  • 3.99(1)
  • 4(3)
  • 4.01(1)
  • 4.02(1)
刃数
  • 3(1)
  • 4(9)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.25(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6(183)
  • 7(3)
  • 8(208)
  • 9(2)
  • 10(258)
  • 11(2)
  • 12(201)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(191)
  • 19(2)
  • 20(211)
  • 24(2)
  • 25(166)
  • 32(133)
  • 42(43)
  • 50.8(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(5)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
35・40・45・50・55・75・80
表面処理
  • その他(3)
  • ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
ブランド
  • 日進(8)
  • NS(日進工具)(2)
  • 岡崎精工(1)
日進・NS(日進工具)・岡崎精工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(3)
2.5(3)
3(3)
3.98(1)
3.99(1)
4(3)
4.01(1)
4.02(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル NS(日進工具)樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。
用途樹脂材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)25
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4 日進ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)2.5ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4 日進ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)1.5ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4 日進ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)2.5
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4 日進ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)1.5
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
耐熱合金加工特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc60 ,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°) 日進超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)日進
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミルこのエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状ポイント◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる◎超高速送りでトロコイド加工が可能◎溝加工でも高い性能を発揮◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
スクエアハイスエンドミル