絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
刃数
- 2(2)
- 4(1)
刃長(mm)
- 0.6
- 5(52)
- 6(60)
- 8(72)
- 10(105)
- 12(118)
- 15(134)
- 18(57)
- 20(140)
- 22(48)
- 25(144)
- 30(130)
- 35(135)
- 40(129)
- 45(166)
- 50(101)
- 55(133)
- 60(88)
- 65(106)
- 75(62)
- 80(45)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(1)
全長(mm)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(2)
コバルトハイス・超硬合金
表面処理
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(2)
NS(日進工具)・三菱マテリアル
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.15(1)
0.3(2)
0.4(1)

2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
三菱マテリアル¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30