ラフアンドフィニッシュエンドミル

ラフアンドフィニッシュエンドミル - OSG(オーエスジー)
トラスコ品番
823-8925
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
切削径(Φmm)
【DC】8
機能長さ(mm)
【LF】63
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843682RFES-8
¥10,800
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする