絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(11)
  • 4.5(10)
  • 5(24)
  • 6(31)
  • 6.5(37)
  • 6.6(11)
  • 6.7(11)
  • 6.8(11)
  • 6.9(11)
  • 7(49)
  • 7.1(10)
  • 7.2(11)
  • 7.3(11)
  • 7.4(11)
  • 7.5(35)
  • 7.6(11)
  • 7.7(11)
  • 7.8(10)
  • 7.9(10)
  • 8(49)
刃数
  • 1(1)
  • 2(72)
  • 3(13)
  • 4(36)
刃長(mm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(10)
  • 10(13)
  • 12(15)
  • 14(12)
  • 15(44)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(33)
  • 25(14)
  • 45(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(18)
  • 8(34)
  • 10(69)
  • 12(3)
材質
  • コバルトハイス(47)
  • ハイス(27)
  • 粉末ハイス(42)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 65
  • 50(99)
  • 60(154)
  • 70(88)
  • 75(131)
  • 80(105)
  • 85(76)
  • 90(131)
  • 95(128)
  • 100(84)
  • 105(68)
  • 110(122)
  • 115(66)
  • 120(76)
  • 125(75)
  • 130(63)
  • 135(60)
  • 140(62)
  • 150(82)
  • 160(68)
表面処理
  • その他(19)
  • チタン系コーティング(34)
  • ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • NACHI(不二越)(28)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • 三菱マテリアル(14)
  • エスコ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・ミスターマイスター・岡崎精工・NS(日進工具)・ニチアロイ(日本超硬)・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(24)
6(31)
6.5(37)
7(49)
7.3(11)
7.4(11)
7.5(35)
7.6(11)
7.7(11)
8(49)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDNOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA) 三菱マテリアル1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA)三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EMLOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
NKエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途側面切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
2枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHSOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角(°)50ねじれ角50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル THECUTノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミルTHECUT
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
Pコーティングエンドミルショートバ S&K(三興製作所)PコーティングエンドミルショートバS&K(三興製作所)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Pコーティング
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKDOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDLOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
スクエアハイスエンドミル