絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(10)
  • 21(2)
  • 22(9)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 48(4)
  • 49(4)
  • 50(19)
刃長(mm)
  • 75
  • 15(27)
  • 16(26)
  • 20(33)
  • 22(23)
  • 25(46)
  • 30(41)
  • 32(32)
  • 35(38)
  • 40(44)
  • 45(72)
  • 50(34)
  • 53(26)
  • 55(46)
  • 60(40)
  • 63(25)
  • 65(34)
  • 70(30)
  • 80(49)
  • 100(24)
シャンク径(Φmm)
  • 16(5)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 42(18)
  • 50.8(1)
刃数
  • 3(1)
  • 4(14)
  • 5(7)
  • 6(19)
全長(mm)
  • 140(8)
  • 141(2)
  • 155(4)
  • 160(1)
  • 165(3)
  • 175(1)
  • 177(3)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 200(1)
  • 210(4)
  • 220(1)
  • 280(2)
  • 320(1)
  • 350(3)
表面処理
  • その他(7)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(13)
  • 粉末ハイス(8)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • S&K(三興製作所)(11)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(5)
16(5)
18(5)
20(10)
21(2)
22(9)
25(2)
48(4)
49(4)
50(19)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
98,980税込108,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
αニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)αニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESFOSG(オーエスジー)
93,980税込103,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)αニックハードタイプロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
95,980税込105,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングショートNACHI(不二越)
86,980税込95,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)AGミル ラフィングロングNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル S&K(三興製作所)SコーティングαニックハードタイプエンドミルS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESFOSG(オーエスジー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REELOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELFOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング
コンビネーションシャンク αニックエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク αニックエンドミルS&K(三興製作所)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 3DタイプS&K(三興製作所)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REESOSG(オーエスジー)
98,980税込108,878
1本
4日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス刃数4
Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルロング刃S&K(三興製作所)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティング
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELFOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角30°適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESFOSG(オーエスジー)
199,800税込219,780
1本
翌日出荷から11日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル コートHS ラフィング AGREX NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREXNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング AGREUR NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREURNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング AGREU NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREUNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング ALAL S&K(三興製作所)エンドミル HS ラフィング ALALS&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ラフィングハイスエンドミル