絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 33(3)
  • 34(3)
  • 35(5)
  • 36(5)
  • 37(3)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(7)
  • 50(4)
刃長(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 125(2)
刃数
  • 4
  • 2(42)
  • 3(2)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 16(5)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 32(7)
  • 42(5)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 180(5)
  • 185(1)
  • 190(2)
  • 200(3)
  • 220(4)
  • 240(3)
  • 300(2)
  • 350(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(1)
その他
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(5)
12(5)
14(5)
16(5)
18(5)
30(5)
32(6)
35(5)
36(5)
40(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BEFKD(フクダ精工)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBMOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
86,980税込95,678
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ボールハイスエンドミル