絞り込み
コーナーR(mm)
  • 0.3(5)
  • 0.5(6)
  • 0.75(1)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
刃数
  • 2
  • 3(1)
  • 4(9)
刃長(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 85(2)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
50・55・60・65・70・75・85・100・115・120・135・145・150・160
表面処理
  • その他(2)
その他
ブランド
  • S&K(三興製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーR(mm)から絞り込む
0.3(5)
0.5(6)
1(5)
1.5(5)
2(6)
3(3)
4(1)
5(1)
8(1)
10(1)
ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットラジアスエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
2枚刃 エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)15刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
ラジアスエンドミル S&K(三興製作所)ラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)45刃数2全長(mm)120シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25コーナーR(mm)8
ラジアスエンドミル S&K(三興製作所)ラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコート エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所)Sコート エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理Sコーティング外径(Φ)6
ラジアスハイスエンドミル