絞り込み
コーナーR(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
刃数
  • 2(3)
  • 4(2)
刃長(mm)
  • 1.8(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 4(1)
  • 8(9)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 16(11)
  • 20(12)
  • 25(8)
  • 32(5)
  • 42(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 50(1)
  • 53(2)
  • 55(1)
  • 59(2)
  • 60(2)
  • 61(1)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 71(1)
50・53・55・59・60・61・63・66・71
表面処理
  • その他(1)
その他
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NS(日進工具)(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーR(mm)から絞り込む
0.3(2)
0.5(4)
1(2)
1.5(2)
2(1)
ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工)テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル S&K(三興製作所)ラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスハイスエンドミル